※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 銀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06415100
品番
XND1569SNLE9
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
【本体】NDN28605S+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
仕様
●【反射板(上部)】プラスチック●【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(つや消し仕上)●天井埋込型、浅型9H・拡散タイプ・光源遮光角15度【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
質量(kg)
0.7
色
ホワイト
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
11.6
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.2
光束(Lm)
1695
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
配光角度(°)
80
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
65
調光の可否
非調光
調色の可否
×