※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 150形 Φ175 拡散 3500K 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06415425 品番XND1579WVLE9
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

【本体】NDN28707W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ

仕様●消費効率:143.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 穴径(Φmm)175 電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.6 器具・セットセット 色温度(K)3500 色(本体) 光束(Lm)1660 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否非調光 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする