十六茶

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2L×6本) 注文コード06416523 品番ジュウロクチャ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

東洋健康思想に基づく、いいもの16素材を、絶妙なバランスでブレンドしたお茶
16種類の健康素材と、すっきりゴクゴク飲めるおいしさによって、カラダとココロを満たし、ふっと軽やかな気持ちに。
毎日の健康的な水分補給にぴったりです。
いいもの16素材
「温素材」と「冷素材」をバランスよくブレンド
無糖茶の嗜好トレンドに合ったすっきりゴクゴク飲める、飲み飽きないおいしさ。
すっきりやさしいカフェインゼロ
アレルギー特定原材料等28品目不使用

種類ブレンド茶 容量(L)2 容器ペットボトル 生産国日本 アズワン品番65-0492-32
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06416523 ジュウロクチャ 63635733 - 十六茶 アサヒ飲料 十六茶 アサヒ飲料 1箱(2L×6本) 1,898 税込2,050 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
会議中の飲料、休憩中の飲料
A・S企画 様 (建設業・工事業)

キンキンに冷やして飲むのが、この暑い夏は最適でおいしいです。

対象商品:
63635749
2024-06-25
用途:
会社の来客用
奈良三栄株式会社 様 (製造業)

来客用に出していますが、サイズも丁度良く季節を問わず使用できるため、これからも購入させて頂きます。

対象商品:
06416523
2012-07-03
用途:
休憩時の水分補給
川村化成工業株式会社 様

納期遅すぎ。4/19注文,4/27発送,4/30着。近くのスーパーへ買いに出る時間を買ったつもりの私がバカでした。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後も納期やその他品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする