曜日別特売
132CH クリアーファイルカラーベース ハンディ キングジム 06417187

クリアーファイルカラーベース ハンディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード06417187品番132CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
ポケットは反射しにくいエンボス加工。
表紙とポケットの台紙が同系色です。
切り抜き・デザイン類の張り込みに便利なドットガイド付き。

サイズA4タテポケット数10材質本体:PP製、背見出し:古紙幅(mm)231高さ(mm)307背幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする