セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの ファイルボックス
ペーパーシスボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10冊)
注文コード
06418456
品番
SBF-102C
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
文書管理のシステム化。
ワンタッチで組み立てられ・カラー別分類も可能。
移動に便利な取っ手つき。
移動に便利な取っ手つき。
色
ピンク
サイズ
A4ヨコ
材質
E段ボール紙(古紙配合率100%)
幅(mm)
316
高さ(mm)
258
背幅(mm)
102
グリーン購入法
適合