油性ボールペン替芯 H-0.7芯

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 06418693 品番 BR-6A-H-BK
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 適合バンカース、ラバー80、ニューハード0.7、ニューハード ケアS、ニュークリスタル ケアS、タプリ0.7、タプリクリップ0.7、フロス、インレット 種別H-0.7 全長(mm)139.0 質量(g)1.0 適合本体シリーズ名タプリクリップ0.7、タプリホールドクリップ、フロス、ラバー80、ニューハードケアS 最大径(Φmm)3.0 インク油性 入数10本 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06418693
2024-07-08
用途:
受付で使用
飲食業

フタなしで下を向けて置いてあるので、久々に使う時は少しインク溜まりができます。
また、スタッフによって筆圧が強かったり、誤って落としてしまうとペン先が潰れて出なくなってしまい、新しい替え芯に2、3回変えたのでもう少し強度がほしいです。

対象商品:
06418693
2023-06-22
用途:
事務作業用
株式会社ルーラル 様 (製造業)

文字が書きやすく、替芯なので安心して使用することができて助かっています。

対象商品:
06418693
2018-01-04
用途:
事務作業

いろいろなボールペンの軸に適応しており,替え芯として重宝している。書き味がなめらかである。

1人が参考にしています
対象商品:
06418693
2016-11-22
用途:
仕事で使います。

洗濯時にユニホームから取るのを忘れてしまい、遠心力でダメにしてしまい買いました。コスパに満足しております。

対象商品:
06418693
2016-02-04
用途:
ボールペンの替え

毎回、購入しています

対象商品:
06418693
2016-05-30
用途:
オリジナル商品葦のボールペンの替え芯にもう10年くらい使用
漆器工芸種本章 様

芯の太さを変えないでください。

対象商品:
06418693
2015-05-06
用途:
事務作業で。

多く使う人は10本単位は魅力的だが、そうでない方は多すぎるかも。でもそういう人は芯を交換するよりそっくり購入しますよね。

対象商品:
06418702
2015-03-28
用途:
オリジナルのペンの真に使っています。
漆器工芸種本章 様

書き味がよく愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする