※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック本体
ギャードトロリ結合式キトーエクセル上下2速(2点ボタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
1
揚程(m)
4
注文コード
06420967
品番
ERSG010LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥265,100
この商品は
定格荷重・揚程・巻上げ速度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
荷重を支持する強靭な鋼板製フレーム
頻度が多い場所での使用に最適です。
負荷時間率60%EDを実現
定格荷重(t)
1
揚程(m)
4
種別
上下2速形
質量(kg)
64
出力(kW)
0.9
電圧(V)
3相200(50/60Hz)、220(60Hz)
最小回転半径(mm)
1300
反復定格(%ED)
60
適合レール幅B(mm)
75・100・125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000