ノムラテック
ノムラテックの 簡易ロック・ガード
ウインドロックモンタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06421186
品番
483800
参考基準価格(税別)
¥1,335
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サッシ用補助錠
上枠用
二重安全装置付
換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。
左右二箇所に取付ければより安心です。
侵入者がサッシを外側よりはずすのは困難です。
材質
本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ツマミ:6ナイロン樹脂
戸当り:ABS樹脂
取付可能寸法(mm)
6〜19
色
ブロンズ