※色見本

ミラーシート 0.5mm厚 シルバー

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06421267 品番 915x300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質塩ビ 寸法(mm)915×300 シルバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06421294
2023-09-02
用途:
模型製作
デザインファクトリー 様 (製造業)

商品には問題ないのですが、丸めて梱包されて届いてのでシートが曲面になってしまい、平滑面に貼っても映り込みが少し歪んでしまいます。
この商品は何度も購入していますが、ここまで曲面のクセが直らないのは初めてなので、輸送中に受けたこの夏の猛暑の影響もあると思いますが、丸めて梱包するのはやめた方がいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06421425
2023-12-06
用途:
フィギュア棚の照明反射と背面写し
自動車・二輪車・自転車関連業

ミラーシートということで購入しましたが、届いたものは表面にヘアライン加工並の線キズが入ったものでした。
青い保護フィルムから線キズは確認してましたが、まさかフィルムではなく本体の傷とは思わず、加工後に保護フィルムを剥がして発覚したので返品も叶いません。
ミラーシートとして使うにも線キズがあり使い物にならないし、ヘアライン加工がしてあると思うにしてもただの線キズが多数ついているものにしか見えず、ただの汚い薄い金属の板と化しました。
このレビューを踏まえて、使い道を見いだせた方のみのご購入をおすすめします。

2人が参考にしています
対象商品:
06421398
2023-04-07
用途:
反射板として
製造業

薄いため鏡面にやや歪みが生じますが、鏡として使用しなければ問題ないと思います。丸められた状態で配送されます。

1人が参考にしています
対象商品:
06421294
2019-12-26
用途:
模型製作の材料として
製造業

特にありませんが…ミラーに薄い線キズがありました。

3人が参考にしています
対象商品:
06421294
2019-06-09
用途:
鏡の代わりに
不動産業

表面・裏面ともに保護フィルムが貼られており、ブルーの保護フィルム側が表面です。裏面に粘着テープが貼られていれば便利なのに残念です。ハサミで簡単にカットできます。古くなった鏡の上に貼りましたが近付いて見る分には良いですが50cm程度離れて見るとやはり歪みます。乾いた布で拭いてみたら一発で傷だらけになってしまいました。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする