曜日別特売
XND2506SFKLE9 高演色ダウンライト 250形 Φ75 広角 2700K 銀 Panasonic(パナソニック) 06423229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色ダウンライト 250形 Φ75 広角 2700K 銀

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード06423229品番XND2506SFKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【本体】NDN28064SK+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ

仕様●器具光束:1765lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:94.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:2700K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06423229XND2506SFKLE977955739XND2506SFZLE9XND2506SFKLE9 高演DL250形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック) 77955739高演DL250形Φ75広角27K銀Panasonic(パナソニック)1組
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする