曜日別特売
XND2507BVKLJ9 ダウンライト 250形 Φ75 拡散 3500K 銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 06423929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 250形 Φ75 拡散 3500K 銀黒枠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06423929品番XND2507BVKLJ9
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【本体】NDN28017BK+【電源ユニット】NNK25010NLJ9の組合せ

仕様●器具光束:2265lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:121.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.196A●入力電流(200V時):0.096A●入力電流(242V時):0.082A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
注意
※ライトコントロール別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06423929XND2507BVKLJ979722855XND2507BVZLJ9XND2507BVKLJ9 DL250形Φ75拡散35K銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 79722855DL250形Φ75拡散35K銀黒枠Panasonic(パナソニック)1組
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする