携帯三脚

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06424266 品番KT-10
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。

質量(kg)25 許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m)2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm)23×50 材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
注意
※チェーンブロックは付属してません。脚の長さは調整できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06424266
2021-12-17
用途:
カーポート移動
農・林・水産業

チェーンブロックとセットでカーポート移動時に使用し、無事移動することができました。

対象商品:
06424266
2021-06-03
用途:
講習用です。
教育・研究機関

フルハーネスの出張講習で使用しています。大きさも丁度良く組立も簡単で使い易いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06424266
2018-07-09
用途:
水路に落ちた水路構造に使った岩石の除去
建設業・工事業

予行演習してみました 安全を確立した開発商品をと創られた意思を感じます 他の機材をタコマン以下で揃えましたので確実に設置することがこの仕事のカギを握ることとなります 石は300s位かと読んでいます
成功出来ます ありがとうございます

3人が参考にしています
対象商品:
06424266
2013-06-13
用途:
枯れた植栽の根っこを引き抜くために購入しました。

強度的には、私の場合、耐加重1tonで問題なく使用出来ます。
良い買い物をしたと思っていますが、あえて、気に入らないところを言いますと、「パイプの切断部内径側のバリが落としてないので、誤って指を突っ込んだりしたときに、指を怪我するかもしれません。バリ取りをしっかりやって頂ければと。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
06424266
2016-11-01
用途:
小型モーター等の移動・撤去時
イーグルメンテ 様

既設の建屋等には、天井ピースが無くモーター等の移動・撤去時に使用している。見た目以上に頑丈です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする