ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
31型(右斜剣バイト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06425133
品番
31-3
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
鋳鉄の中仕上げ用。
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種。
シャンク長Z(mm)
140
シャンク幅X(mm)
19
シャンク高さY(mm)
19
材質
HT110
チップ幅A(mm)
19
JIS規格
31型
チップ長さB(mm)
13
チップ厚さC(mm)
5