画像準備中

32型(左斜剣バイト)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06425237 品番 32-3
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。
難削材の加工やねじ切り、突切りなどに最適。

シャンク長Z(mm)140 シャンク幅X(mm)19 シャンク高さY(mm)19 材質UT120 チップ幅A(mm)19 JIS規格32型 チップ長さB(mm)13 チップ厚さC(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06425185
2024-04-23
用途:
材料加工
小畑鉄工所 様

加工材料に対して色々な用途をバイト先の研ぎ方で出来るからいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする