画像準備中

NRLR1100シリーズ

(1件のレビュー)
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)0.1 動作特性瞬時形(ED特性) 注文コード06426324 品番NRLR1100-0.1AED-3
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電流・動作特性192種類から選べます 他の種類を見る
極数1 定格電圧(V)AC250/DC50 定格電流(A)0.1 動作特性瞬時形(ED特性) 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06426692
2025-05-09
用途:
タカラの理容椅子PLUSの修理に使用
cut salon Ys 様 (サービス業)

サーキットブレーカーが故障して電源が入らなかったのでこちらと交換して無事に直りました。
本来はインジケーターランプ付きのNRLR1100A A A-1が使われていましたがランプは必要ないのと500円安いのでこちらを購入しました。スペアも購入しましたのでしばらくは大丈夫だと思います。
他では見つからなかった商品でしたがモノタロウさんで購入出来て良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする