※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンライト 350形 Φ200 広角 3000K

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06431078 品番XND3588SLLZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,500

【本体】NDN48803S+【電源ユニット】NNK35002NLZ9の組合せ

仕様●器具光束:3880lm●電圧:100〜242V●消費電力:29.1W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ200、浅型9H・ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%〜100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ200mm●埋込高:67mm●質量:0.9kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
注意
※ライトコントロール別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06431078 XND3588SLLZ9 19656580 XND3588SLLJ9 ダウンライト350形 Φ200 広角 3000K Panasonic(パナソニック) ダウンライト350形 Φ200 広角 3000K Panasonic(パナソニック) 1組 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06431078
2024-12-07
用途:
建物内照明の交換
エコア株式会社 様 (サービス業)

現在の器具から選定して商品を選びました、予定通りでした
大量に欲しかったのですが、在庫の関係からこの数量にしました、メーカー在庫がないとの事ですが、そこは残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする