NRLTシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 極数1 定格電圧(V)AC250(50/60Hz)/DC50 注文コード06432028 品番NRLT1000
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は定格電流・極数・定格電圧など263種類から選べます 他の種類を見る
種別イナーシャルディレー無 (レバー色・本体色)黒 質量(g)30 取付方式リング取付け 極数1 定格電圧(V)AC250(50/60Hz)/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)20 動作特性- 保存温度(℃)-40〜85(ただし、氷結しないこと) 補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40〜60(ただし、氷結しないこと) 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 基準周囲温度(℃)25 付属装置なし 内部回路スイッチ専用 耐振動100m/s2(10〜55Hz)(条件:定格電流通電時) コイル電圧(V)- 保護方式流体電磁引外し方式 耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式レバー式 耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする