- アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432478 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432478 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432478 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432478

アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06432478 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。シンプルな取手一体型

用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2〜6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。 材質UHWM-PE 質量(kg)6 高さ(mm)40 横幅(mm)400 縦(mm)400 耐荷重(t)12
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
北海道地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする