- アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432487 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432487 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432487 - アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用 アビルコインターナショナル 06432487

アウトリガーベース 2-6tトラッククレーン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード06432487 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等は混ざっておりませんので、紫外線による劣化はございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。シンプルな取手一体型

用途舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散に。2〜6トンの中型トラックやユニック車、増トン車に最適です。 材質UHWM-PE 質量(kg)12 高さ(mm)80 横幅(mm)400 縦(mm)400 耐荷重(t)12
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06432487 - 29361090 - クレーンパッド アビルコインターナショナル クレーンパッド アビルコインターナショナル 1枚 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする