※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの プラスチックコップ
VFBサステナブルクリアーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
06432496
品番
C60100ZMR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
再生PETを使用した試飲用の2オンスクリアカップ
用途
中間層に再生PETを使用しており、試飲や試食などに適しています。
色
透明
容量(mL)
60
高さ(mm)
47
口径(Φ)
54
仕様・用途
試飲用
容量(オンス)
2オンス
底径(Φmm)
34
再生材使用率(%)
25
再生材使用
使用