Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格荷重(kg)500 形式●モバイルライトクレーン:PAML005●巻上機:ED48ST 注文コード06432557 品番PAML005+ED48ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は定格荷重・形式など34種類から選べます 他の種類を見る

キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。
キャスター付きで移動が可能です。
アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。
架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。
天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。

付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ 寸法(mm)スパンLkr:2860 質量(kg)モバイルライトクレーン:370 高さ(mm)Ho:2990 タイプガーダ:ALU3 形式●モバイルライトクレーン:PAML005●巻上機:ED48ST 全幅(mm)LHT:3003 No.32 揚程(m)巻上機:3 ケーブル長(m)巻上機給電:15 全高(mm)h:3387 全長L(mm)走行レール:4004 定格荷重(kg)500 レールタイプ走行レール:ALU4 レールピッチ(mm)走行レールピッチLw:3500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でモバイルライトクレーンを移動させる操作は行わないでください
※斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
関東地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
信越地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
北陸地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
中部地方数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
関西地方数量1につき ¥90,000 / 税込 ¥99,000
中国地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
四国地方数量1につき ¥130,000 / 税込 ¥143,000
九州地方数量1につき ¥185,000 / 税込 ¥203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする