消防防災フルカラーエコのぼり旗

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容火の用心 注文コード06433476 品番NA-214E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は文字内容27種類から選べます 他の種類を見る

『消防防災フルカラーエコのぼり旗』は、生地に再生ポリエステル繊維100%エコポンジを採用している、消防防災をPRするのぼり旗です。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。上下三巻縫製補強で仕立てられており、風の影響による劣化に強く、耐久性があります。Wチチテープが10箇所に左付で縫製されています。イラストはオリジナルのもので、浸透式ダイレクト昇華という特色フルカラー印刷で印刷されています。また、旗にはエコマークも付いています。

用途火災や災害の注意喚起に。 仕様【Wチチテープ場所】10箇所左付、【仕立】上下三巻縫製補強 寸法(mm)450×1500 文字内容火の用心 エコマーク認定認定 印刷特色フルカラー印刷(浸透式ダイレクト昇華) エコマーク認定番号21 105 006
注意
※ポールは付属しておりません。別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする