商品レビューを投稿する内容量1枚文字内容タバコのポイ捨て火事のもと 山火事注意注文コード06433519品番NA-216E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
『消防防災フルカラーエコのぼり旗』は、生地に再生ポリエステル繊維100%エコポンジを採用している、消防防災をPRするのぼり旗です。サイズ規格は縦1500mm横450mmです。上下三巻縫製補強で仕立てられており、風の影響による劣化に強く、耐久性があります。Wチチテープが10箇所に左付で縫製されています。イラストはオリジナルのもので、浸透式ダイレクト昇華という特色フルカラー印刷で印刷されています。また、旗にはエコマークも付いています。