NK-12 ヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) コンツナ 06433747 NK-12 ヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) コンツナ 06433747 NK-12 ヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付) コンツナ 06433747

ヨルピカ反射のぼり旗(高輝度反射チチテープ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容日頃から心がけよう火の始末 火災予防運動実施中 注文コード06433747 品番NK-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は文字内容17種類から選べます 他の種類を見る

『ヨルピカ反射のぼり旗』を暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で並べて立てれば、夜間車のヘッドライトでよく光って目立ち、消防・防災・安全のPRをすることができます。高輝度反射Wチチテープは、のぼり旗の下部3箇所に二重縫製されています。また、印刷の際には高輝度反射インクを使用しているので、文字の周囲も反射します。生地にはポリエステルポンジを採用しており、シルク印刷で仕上げています。フチ取り反射印刷部分以外には防炎加工を施しているので、安全・安心です。上部のチチテープは4か所で補強縫製されています。

用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での消防・防災・安全のPRに。 仕様【仕立】上下三巻縫製補強 寸法(mm)450×1500 文字内容日頃から心がけよう火の始末 火災予防運動実施中 加工防炎加工 印刷高輝度反射シルク印刷 縫製仕様【カラーチチテープ縫製数】7箇所、【高輝度反射Wチチテープ二重縫製数】3箇所
注意
※ポールは付属しておりません。別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする