IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRLY1100シリーズ
(1件のレビュー)
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
0.5
動作特性
高速形(BA特性)
種別
イナーシャルディレー無
注文コード
06434803
品番
NRLY1100-0.5ABA-5
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性・種別
が
222
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
0.5
動作特性
高速形(BA特性)
種別
イナーシャルディレー無
取付方式
スナップオン取付け
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC50
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
付属装置
無
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式