商品写真

ADP15A 油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー 06435287 ADP15A 油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー 06435287

油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06435287 品番 ADP15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮
駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保
圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性
0.2〜0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能
液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能
シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に
自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応
エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転
流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール
バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能

用途
高温の液移送
ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ
渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送
水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え
塗料・排水・クーラント液・油種
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE 接続口径15(A) 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ 最大吐出量(L/min)49 接続Rp配管メネジ 最大吐出圧力(MPa)0.69 材質(Oリング)PTFE
注意
※★圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※★圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※★ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※★食品原料の移送には、ご使用になれません。
※★清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする