※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSV200-Z F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所 06435357 FSV200-Z F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所 06435357

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06435357 品番 FSV200-Z
参考基準価格(税別)¥1,660,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 寸法L(mm)510 寸法S(mm)Φ396 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法H1(mm)226 水量(L/min)標準作動:2800 寸法H2(mm)395 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05〜0.75 各種認証日本水道協会認証品
注意
※こちらの商品は定水位弁本体(主弁)のみとなっております。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする