※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSV125-SFN20L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 06435375 FSV125-SFN20L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 06435375 FSV125-SFN20L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 06435375 FSV125-SFN20L F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 06435375

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06435375 品番FSV125-SFN20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥810,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

仕様出水・止水位の差:【パイロットバルブ】130〜860mm 材質FCD450 タイプPVSFN20L(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付 取付方式フランジ式JIS 10K規格 寸法L(mm)360、【パイロットバルブ】242 寸法d(mm)【パイロットバルブ】R3/4 寸法S(mm)Φ270 使用温度(℃)常温(20±15) 調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(出水位置H3)250〜1005、(出水位置H4)274〜1029/(止水位置H1)145〜875、(止水位置H2)169〜899 寸法B2(mm)【パイロットバルブ】45 寸法H1(mm)156 寸法B1(mm)【パイロットバルブ】Φ55 水量(L/min)標準作動:1000 寸法H2(mm)275 寸法B3(mm)【パイロットバルブ】Φ118 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05〜0.75 各種認証日本水道協会認証品
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
※本商品は受注生産品となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06435375 FSV125-SFN20L 31396201 FSV125-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 1個 839,800 税込923,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする