FSV65-PV20S F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 06435725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSV65-PV20S F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 06435725
FSV65-PV20S F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 06435725
FSV65-PV20S F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 06435725
FSV65-PV20S F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所 06435725

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプPV20S(SUS玉)付注文コード06435725品番FSV65-PV20S
参考基準価格(税別)¥210,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプPV20S(SUS玉)付取付方式フランジ式JIS 10K規格寸法L(mm)220規格パイロットバルブ:JWWA寸法d(mm)【パイロットバルブ】R3/4寸法L1(mm)110寸法A(mm)【パイロットバルブ】280寸法S(mm)Φ170使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118寸法l(mm)【パイロットバルブ】480寸法H1(mm)92、【パイロットバルブ】105水量(L/min)標準作動:280寸法H2(mm)188、【パイロットバルブ】133.5適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする