※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSC80BC-PVL13P F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所 06435838 FSC80BC-PVL13P F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所 06435838 FSC80BC-PVL13P F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所 06435838 FSC80BC-PVL13P F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所 06435838

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) タイプPVL13C(銅玉)付 注文コード06435838 品番FSC80BC-PVL13P
参考基準価格(税別)¥424,800 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は材質・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) タイプPVL13C(銅玉)付 取付方式フランジ式JIS 10K規格 寸法L(mm)240 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法d(mm)【パイロットバルブ】R1/2 寸法L1(mm)127 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 寸法S(mm)Φ180 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 寸法l(mm)【パイロットバルブ】470 寸法H1(mm)109、【パイロットバルブ】105 水量(L/min)標準作動:400 寸法H2(mm)212、【パイロットバルブ】125 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05〜0.75 各種認証日本水道協会認証品
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする