※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WASFN25 サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所 06435951 WASFN25 サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所 06435951

サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06435951 品番 WASFN25
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。
水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。
WASFNには防波板を搭載しておりません。
サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。
カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備

用途
・消火用補給水槽
ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。
WASFNは、全長が短く、限られたスペースに
設置できます。有効容量を確保するために、
満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を
考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ
ます。消火用補給水槽用のボールタップとして
最適です。
・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)
サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。
WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。
さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。
小規模貯水槽水道
貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。
WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。
その他用途
全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り) 取付方式ねじ込み式(給水栓取付ねじ、締付パッキン付) ねじ径PJ1 寸法L1(mm)295 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)50 寸法h1(mm)78.5 寸法h2(mm)37.5 調整範囲(mm)(止水位置H1)115〜865、(止水位置H2)193.5〜943.5 寸法d1(mm)PJ1 寸法d2(Φmm)25 寸法B(Φmm)118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0〜0.5 使用温度常温 各種認証日本水道協会認証品
注意
※記載の止水位置の調整範囲の数値は静水圧0.3MPa時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする