※定水位弁サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSV25-Z F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所 06435960 FSV25-Z F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所 06435960

F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(定水位弁のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06435960 品番 FSV25-Z
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・取付けが簡単で衛生的
主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。
・ユーザーの立場に立った設計思想
部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 寸法L(mm)90 ねじ径Rc1 寸法L1(mm)90 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法H1(mm)120 水量(L/min)標準作動:50 寸法H2(mm)48 寸法H3(mm)52 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05〜0.75 各種認証日本水道協会認証品
注意
※こちらの商品は定水位弁本体(主弁)のみとなっております。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする