Bloomサロペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06436888 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ゴアテックスファブリックを採用した全天候型フィールドサロペット。
胸当てのついたパンツスタイルのBloomサロペットは作業者の提案から生まれたプロダクト。
ゴアテックスの高い防水透湿性に加え、優れたストレッチ性の伸縮パネルの搭載、3D立体裁断など、細部に至るまで妥協しない高品質・高機能なウェアを実現できたのは、現場から反響が寄せられるから。
歩く、座る、しゃがむ、膝をつく。
作業のさまざまな動きに合わせストレスのない追従力を発揮するBloomサロペットは、休むことなく動き続ける現場でともに過ごし、ともに乗り越えるウェアです。

マゼンタ 胸囲(cm)74-82 身長(cm)150-160 胴囲(cm)76-88 耐水圧(mm)35000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)10800以上
注意
※適応サイズ表はあくまで標準的な目安です。
※商品生地の特性によって1cm前後の誤差が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする