本体画像
TAKAGI(高儀)
ブラックコーヒーメジャースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06437116
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ブラック酸化被皮膜加工で皮膜が厚く、ステンレスをより錆びにくくします
用途
コーヒーの計量に
材質
ステンレス鋼
質量(g)
すりきり量:7
加工
表面加工:ブラック酸化被皮膜加工