ディモ(dimo)
ディモ(dimo)の ワーキングウェア
ディモ(dimo)の トップス
ディモ(dimo)の 秋冬 トップス
エンジニアジャケット D533
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06437195
品番
D553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
帯電防止JIS T8118適合商品。 シンプルなデザインにファスナー等の突起物を隠し、商品等を傷つけない配慮や腕まわりの 3Dパターン設計でストレス軽減。
用途
吸水速乾
色
ベージュ
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
116
素材
ポリエステル65%・綿35%