※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WWJ75P 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉) アイエス工業所 06437841 WWJ75P 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉) アイエス工業所 06437841

伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06437841 品番 WWJ75P
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。

材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン 規格取付:フランジ式JWWA規格 寸法L1(mm)705 寸法A(mm)140 寸法B(mm)Φ180 寸法L2(mm)155 寸法H1(mm)365 寸法H2(mm)426 寸法H3(mm)135 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0〜0.3 使用温度常温
注意
※記載の寸法H1、H2の数値は静水圧0.3MPa時の値です。
※本商品は受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする