※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質本体:FC200(粉体塗装)、フランジ:FC200(粉体塗装)、スピンドル:FC200(粉体塗装)、上弁:FC200(粉体塗装)、上弁パッキン:NBR、上シート:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁:FC200(粉体塗装)、下弁パッキン:NBR、下シート:FC200(粉体塗装)、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304
規格取付:フランジ式JWWA規格
注文コード06437947
品番WWJ200
参考基準価格(税別)¥1,072,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。