※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WWX300 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉) アイエス工業所 06437956 WWX300 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉) アイエス工業所 06437956

伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:FCD450(粉体塗装)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:FCD450(粉体塗装)、上弁:FCD450(粉体塗装)、上弁パッキン:NBR、上シート:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁:FCD450(粉体塗装)、下弁パッキン:NBR、下シート:FC200(粉体塗装)、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304 規格取付:フランジ式JIS 10K規格 注文コード06437956 品番WWX300
参考基準価格(税別)¥3,488,000 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000
この商品は材質・規格など10種類から選べます 他の種類を見る

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。

材質本体:FCD450(粉体塗装)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:FCD450(粉体塗装)、上弁:FCD450(粉体塗装)、上弁パッキン:NBR、上シート:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁:FCD450(粉体塗装)、下弁パッキン:NBR、下シート:FC200(粉体塗装)、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304 規格取付:フランジ式JIS 10K規格 寸法L1(mm)1900 寸法A(mm)700 寸法B(mm)Φ400 寸法L2(mm)430 寸法B2(mm)400 寸法H1(mm)1350 寸法H2(mm)1554 寸法H3(mm)430 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0〜0.3 使用温度常温
注意
※記載の寸法H1、H2の数値は静水圧0.3MPa時の値です。
※本商品は受注生産品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする