※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイエス工業所
アイエス工業所の 水廻り部材
アイエス工業所の トイレ用品
アイエス工業所の ボールタップ
ステンレス式複式ボールタップ ねじ込み式
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06438035
品番
WBS40R
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
接続方式選択可能
接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質
本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム
規格
取付:ねじ込み式(テーパねじ)
寸法L1(mm)
460±20
寸法B(mm)
150
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
77
寸法d1(mm)
R1-1/2
寸法d2(mm)
Φ35
寸法H1(mm)
305±25
寸法H2(mm)
340±25
最高使用温度(℃)
120
寸法H3(mm)
100
寸法H4(mm)
500±20
適合流体
上水、温水
適合圧力(MPa)
0〜0.75
注意
※本商品の接続方式はねじ込み式です。
※締付パッキンは付属しておりません。
※寸法H1・H2は、静水圧0.3MPa時の数値です。
※本商品は受注生産品となります。