※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイエス工業所
アイエス工業所の 水廻り部材
アイエス工業所の トイレ用品
アイエス工業所の ボールタップ
ステンレス式複式ボールタップ フランジ式
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06438078
品番
WBS50F
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
接続方式選択可能
接続方式をストレートねじ、テーパねじ、JIS10Kフランジから選択できます
材質
本体:SCS14(SUS316)、浮玉:SUS316、パッキン:フッ素ゴム
規格
取付:フランジ式 JIS10K
寸法L1(mm)
555±20
寸法B(mm)
180
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
87
寸法d1(mm)
JIS10K RF規格
寸法d2(mm)
Φ50
寸法H1(mm)
245±25
寸法H2(mm)
290±25
最高使用温度(℃)
120
寸法H3(mm)
100
寸法H4(mm)
610±20
適合流体
上水、温水
適合圧力(MPa)
0〜0.75
注意
※本商品の接続方式はフランジ式です。
※寸法H1・H2は、静水圧0.3MPa時の数値です。
※本商品は受注生産品となります。