IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRPFシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
定格電流(A)
1.6
注文コード
06440857
品番
NRPF10-1.6APN10
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
1.6
定格遮断容量(kA)
0.016
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC32
保護方式
熱動引外し方式