曜日別特売
RH2B-ULAC12 RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気) 06444366

RH2Bシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
コイル定格電圧(V)AC12
形式表示灯付
内容量1個注文コード06444366品番RH2B-ULAC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子コイル定格電圧(V)AC12質量(g)-極数2形式表示灯付保護構造ケース入り消費電力(W)-保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~40(氷結なきこと)消費電力(VA)約1.4(50Hz)・約1.2(60Hz)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC24V・30mA、DC5V・100mA(参考値)電気的耐久性50万回以上(AC110V・10A)接点材質AgCdO接点タイプ(銀酸化カドミウム)定格電流(mA)121(50Hz)、100(60Hz)[±15%、at20℃]コイル抵抗(Ω)39.3±10%(at20℃)動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:200耐振動[耐久]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm、[誤動作]周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm定格通電電流(A)10最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧(V):AC110・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7.5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):AC220・抵抗負荷:7.5A・誘導負荷:5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):DC30・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7.5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)接点最大許容電流(A)10接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1650・DC300W/誘導負荷:AC1100・DC225W開閉頻度(回/時)[最大]電気的:1800、機械的:18000耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000、接点回路と操作コイル間:AC2000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)45~85(結露なきこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/AC220V 7.5A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06444138
2020-04-10
用途: 配電盤内の交換部品として。

以前のバージョンだとテストボタンが無かったが今回購入した物にはリレー自体にテストボタンが付いており便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする