IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RH2Vシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100/110
注文コード
06445005
品番
RH2V2-UAC100-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC100/110
取付方式
プリント基板
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
10.3-11.8(50Hz)、9.1-10.0(60Hz)
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 10A/AC220V 7.5A/DC30V 10A