IDEC(和泉電気)
RJ1Sシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1袋(10個)
1個
1箱(10個)
コイル定格電圧(V)
AC230
DC5
DC24
DC100~110
DC12
AC24
AC200~220
形式
標準形(動作表示LED付)
シンプル形
標準形
順極性ダイオード付
逆極性ダイオード付
CR回路付
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06448986
品番
RJ1S-CL-A230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥765
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC230
極数
1
形式
標準形(動作表示LED付)
接点最大許容電流(A)
12
接点仕様
シングル接点タイプ