IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ1Vシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a1c
コイル定格電圧(V)
AC200
注文コード
06449442
品番
RJ1V-A-A200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・接点最大許容電流
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
1a1c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
AC200
定格電圧(V)
AC200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06449442
RJ1V-A-A200
50465748
RJ1V-A-A200
RJ1Vシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
7,498
税込
¥
8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です