IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ2Sシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コイル定格電圧(V)
AC110
注文コード
06450045
品番
RJ2S-C-A110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC110
極数
2
形式
シンプル形
接点最大許容電流(A)
8
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
9.6(50Hz)、8.2(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A/DC30V 8A(a接点側)、AC250V 8A/DC30V 4A(b接点側)