IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ2Sシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220
注文コード
06450352
品番
RJ2S-CL-A220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥825
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC220
極数
2
形式
標準形(動作表示LED付)
接点最大許容電流(A)
8
保護構造
IP40(閉鎖形)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06450352
RJ2S-CL-A220
26234705
RJ2S-CL-A220
RJ2Sシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
内容量に違いがあります