画像準備中

RJ2Sシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 注文コード06450535 品番RJ2S-CLD1-D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はコイル定格電圧・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)DC24 極数2 形式逆極性ダイオード付(動作表示LED付) 接点最大許容電流(A)8 保護構造IP40(閉鎖形)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06450535 RJ2S-CLD1-D24 20081452 RJ2S-CLD1-D24 RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気) 1袋(10個) 9,598 税込10,558 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06450343
2019-11-12
用途:
機械の電気修理、メンテナンスに 使用する。

メーカー品なので、安心です。緊急修理だったので助かりました。部品問屋経由だと最低3日は、掛かるのに、翌日とどきました。値段は、少し高いけど、急ぎの場合は次も利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする