IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ2Sシリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コイル定格電圧(V)
AC200/220
注文コード
06450623
品番
RJ2S-CLR-A200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
AC200/220
極数
2
形式
CR回路付(動作表示LED付)
接点最大許容電流(A)
8
保護構造
ケース入り
定格電流(mA)
5.3(50Hz)、4.5-5.2(60Hz)(AC200V)/4.5-5.2(60Hz)(AC220V)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A/DC30V 8A(a接点側)、AC250V 8A/DC30V 4A(b接点側)