IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ2Vシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2a2c
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
06450885
品番
RJ2V-A-D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
2a2c
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC12
定格電圧(V)
DC12